Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79055 Supapă de reținere 1-1/2 x 1-1/2 inch P x P | AE6QGG 5ULY2

VIEGA MEGAPRESS 79055 Supapă de reținere 1-1/2 x 1-1/2 inch P x P

În stoc
Articol: AE6QGG Model: 79055Crucea Ref: 5ULY2
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
€158.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Tip conexiuneP x P
Presiune de fisurare0.5 psi
MaterialBronz scăzut cu plumb
Max. Presiune a apei200 psi
Material sigiliuEPDM
Mărimea1-1/2" x 1-1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481301010
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
VIEGA LLC 79035 Supapă de reținere 1/2 x 1/2 inch P x P | AE6QGC 5ULX8 790351 / 2 "x 1 / 2"€53.76
VIEGA LLC 79040 Supapă de reținere 3/4 x 3/4 inch P x P | AE6QGD 5ULX9 790403 / 4 "x 3 / 4"€73.79
VIEGA LLC 79045 Supapă de reținere 1 x 1 inch P x P | AE6QGE 5ULY0 790451 "x 1"€79.38
VIEGA LLC 79050 Supapă de reținere 1-1/4 x 1-1/4 inch P x P | AE6QGF 5ULY1 790501-1/4" x 1-1/4"€108.90
VIEGA LLC 79060 Supapă de reținere 2 x 2 inchi P x P | AE6QGH 5ULY3 790602 "x 2"€289.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79055 Supapă de reținere 1-1/2 x 1-1/2 inch P x P
€158.36 /unitate