Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79180 Uniune dielectrică ProPress 2 x 2 | AJ2JEP 5UMA1

VIEGA MEGAPRESS 79180 Uniune dielectrică ProPress 2 x 2

În stoc
Articol: AJ2JEP Model: 79180Ref încrucișat: 5UMA1
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
€252.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dielectrică
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x FPT
MaterialBronz
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2701
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79155 Uniune dielectrică P x Fnpt 1/2 inch | AE6QGQ 5ULZ6 79155Apăsați x FNPT1 / 2 "1 / 2 "€85.93
VIEGA LLC 79165 Uniune dielectrică P x Fnpt 1 inch1 inch | AE6QGR 5ULZ8 79165Apăsați x FNPT1"1"€117.13
VIEGA LLC 79170 Uniune dielectrică P x Fnpt 1-1/4 inch | AE6QGT 5ULZ9 79170Apăsați x FNPT1.25 "1.25 "€154.46
VIEGA LLC 79175 Uniune dielectrică P x Fnpt 1-1/2 inch | AE6QGU 5UMA0 79175Apăsați x FNPT1.5 "1.5 "€161.55
VIEGA LLC 79160 Uniune dielectrică ProPress 3/4 x 3/4 | AJ2JEN 5ULZ7 79160Apăsați x FPT3 / 4 "3 / 4 "€91.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79180 Uniune dielectrică ProPress 2 x 2
€252.29 /unitate