Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79840 Presă cu robinet cu bilă din bronz cu conținut scăzut de plumb 1-1/2 in | AE6QLV 5UMN9

VIEGA MEGAPRESS 79840 Presă cu robinet cu bilă din bronz cu conținut scăzut de plumb 1-1/2 in

În stoc
Element: AE6QLV Model: 79840Crucea Ref: 5UMN9
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
€460.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați Robinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz cu plumb redus
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneApăsați x Apăsați
Manipulați materialulMetal
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăCWP de 250 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 15 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1.5 "
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.48
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481803070
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79840 Presă cu robinet cu bilă din bronz cu conținut scăzut de plumb 1-1/2 in
€460.70 /unitate