Încălzitorul de perete forțat cu ventilator Dayton 5E187 este proiectat pentru încălzirea spațiilor comerciale și industriale care necesită capacități rapide de încălzire. Acest încălzitor Dayton rezistent este potrivit pentru încălzirea magazinelor, unităților de producție, fabricilor de producție, motelurilor, intrărilor, depozitelor, toaletelor și diverselor zone greu de încălzit care necesită încălzire forțată cu ventilator de mare capacitate. Încălzitorul de perete încastrat Dayton este instalat în deschiderile de perete aproape de podea pentru a elimina orice cerință de utilizare suplimentară a spațiului. Acest încălzitor electric de perete are un element de încălzire și un aranjament ventilator pentru încălzirea aerului și împingerea aerului cald pentru încălzirea spațiului din apropiere. Acest încălzitor Dayton vine cu un termostat încorporat pentru a detecta temperatura în timp real a încăperii/spațiului și pentru a menține temperatura prestabilită.
Acest încălzitor Dayton, listat UL, dispune de control mecanic al selectorului pentru a seta cerințele de temperatură cu precizie și ușurință. Acest încălzitor de perete rezistent la manipulare are o funcție încorporată de protecție împotriva supraîncălzirii pentru a preveni încălzirea excesivă a încăperii și deteriorarea unității la supraîncălzire. Acest încălzitor Dayton dispune de o funcție de întârziere automată a ventilatorului pentru a menține ventilatorul în starea ON chiar și după ce elementul de încălzire se oprește în timp ce se efectuează reglarea temperaturii. Dayton ofera de asemenea diverse încălzitoare de stil încastrat într-o gamă largă de opțiuni de adâncime și lățime a carcasei.
Utilizari:
Încălzitorul Dayton este potrivit pentru încălzirea diferitelor spații industriale care necesită încălzire rapidă forțată cu ventilator. Acest încălzitor de perete comercial este ideal pentru încălzirea fabricilor de producție, motelurilor, intrărilor, magazinelor, unităților de producție, depozitelor, toaletelor și diferitelor zone greu de încălzit care necesită încălzire forțată cu ventilator de mare capacitate.
Caracteristici:
- Incalzire eficienta: Încălzitorul Dayton are un aranjament ventilator și element de încălzire pentru încălzire, împingând aerul cald pentru a încălzi eficient spațiul din apropiere.
- Design compact încastrat: Acest încălzitor rezistent are un design încastrat care permite instalarea pe pereți minimizând în același timp necesarul de spațiu.
- Termostat încorporat: Încălzitorul Dayton vine cu un termostat integrat pentru detectarea și reglarea automată a temperaturii camerei. Acest termostat oprește alimentarea cu energie a elementului de încălzire odată ce temperatura dorită / setată a camerei este atinsă.
- Protecție la supraîncălzire: Acest încălzitor Dayton are încorporat protecție împotriva supraîncălzirii pentru a preveni șansele de deteriorare împotriva supraîncălzirii. Această caracteristică împiedică încălzitorul să supraîncălzească împrejurimile și componentele unității.
- Întârziere automată a ventilatorului: Încălzitorul Dayton dispune de funcție automată de întârziere a ventilatorului care menține ventilatorul în starea ON pentru a regla aerul cald chiar și după ce elementul de încălzire se oprește.
- Comenzi stil de apelare: Încălzitorul Dayton dispune de control al temperaturii cu cadran pentru setarea precisă a temperaturii la setările dorite. Temperatura setată este apoi menținută cu precizie de către termostatul încorporat.
Accesorii compatibile:
- Cadru de montare: Cadru de montare Dayton 5E189 este utilizat pentru instalarea încălzitorului Dayton. Acest cadru este ideal pentru modificarea stilului de montare a radiatoarelor încastrate într-o poziție de montare pe suprafață.
Standarde și aprobări:
- Acest încălzitor de perete comercial Dayton este listat UL
Instalare:
- Mai întâi, deconectați alimentarea de la panoul de service principal înainte de a conecta încălzitorul la sursa de alimentare.
- Verificați tensiunea de alimentare înainte de a efectua o conexiune la încălzitorul Dayton.
- Montați încălzitorul pe perete, chiar deasupra podelei sau pe suprafața podelei, folosind un suport de montare pe suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Ce alte variante ale acestor încălzitoare de perete există?
R. Puteți alege între încălzitoare cu convecție, încălzitoare cu radiație și infraroșu, încălzitoare ceramice forțate cu ventilator și încălzitoare termice de spațiu în mica, atunci când portabilitatea este principala dvs. cerință. Încălzitoarele electrice de perete sunt încastrate/închise în interiorul unui perete (sunt conectate într-un circuit electric de ramură).
Î. Încălzitoarele de perete generează monoxid de carbon?
R. Nu. Numai încălzitoarele care ard combustibil combustibil pentru a produce căldură pot genera monoxid de carbon. Un încălzitor electric funcționează prin producerea de energie electrică printr-un element de încălzire din ceramică sau metal pentru a produce căldură.
Î. Încălzitoarele Dayton vin cu termostate?
A. Încălzitoarele Dayton sunt alimentate fie de 120V, fie de 240V. De obicei au termostate pentru a preveni deteriorarea. Unele modele au, de asemenea, termostate detașate pentru a permite unui termostat să controleze mai multe încălzitoare într-un singur spațiu.
Î. Cum resetați un încălzitor electric de perete?
A. O mulțime de încălzitoare de perete din zilele noastre vin cu butoane de resetare care împiedică funcționarea încălzitorului individual odată ce interiorul său este supraîncălzit. După ce ați găsit butonul (în spatele grătarului), apăsați-l ferm și porniți din nou încălzitorul.
Î. Cum funcționează încălzitoarele electrice de perete Dayton?
A. Încălzitoarele electrice de perete Dayton sunt fabricate exclusiv pentru a încălzi aerul din orice cameră. Aceste încălzitoare montate pe perete folosesc un ciclu de încălzire prin convecție care face ca aerul cald să crească și să se scufunde aerul rece înainte de a se reîncălzi și de a circula în cameră.