Încălzitor electric DAYTON 2HAE1 120v 1800 wați bronz | AB9ZVL

DAYTON 2HAE1 Încălzitor electric 120v 1800 wați bronz

În stoc
Articol: AB9ZVL Model: 2HAE1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€947.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de perete
Temperatura aerului Creştere47 grade F
Amplificatoare AC15.0
BtuH6142
CuloriBronz
finalizareaEmail copt
Adâncimea grilei1-1/2 "
Înălțimea grilei19-3/16 "
Material grilă16 ga. Oţel
Lățimea grilei15-25/32 "
Tip încălzitorRezistent la manipulare arhitecturală
Adâncimea locuinței3.875 "
Înălțimea carcasei18.25 "
Lățimea carcasei14 5 / 16 "
Hz60
Tip montareÎncastrat sau la suprafață
Fază1
Voltaj120
Adâncimea de deschidere a peretelui3-3/4 "
Înălțimea de deschidere a peretelui18-1/2 "
Lățimea de deschidere a peretelui14-1/2 "
Watts1800

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.7685
Înălțimea navei (cm)56.9
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8516290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip montareAmplificatoare ACBtuHFazăVoltajWattsCulorifinalizareaPreț
Încălzitor electric DAYTON 2HAC4 Comm 120v 1000w Bronz | AB9ZVC 2HAC4Încastrat sau la suprafață8.3341311201000BronzEmail copt€630.39
Incalzitor electric DAYTON 2HAC7 Com 240/208v 2000/1500w | AB9ZVD 2HAC7Încastrat sau la suprafață7.2/8.35118/68241208/2401500/2000BronzEmail copt€627.12
Incalzitor electric DAYTON 2HAC8 Com 277/240v 2000/1500w | AB9ZVE 2HAC8Încastrat sau la suprafață6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronzEmail copt€612.80
Încălzitor electric DAYTON 2HAC9 Com 277/240v 1500/1125w | AB9ZVF 2HAC9Încastrat sau la suprafață4.7/5.53840/51181240/2771125/1500BronzEmail copt€1,234.53
DAYTON 2HAD1 Încălzitor electric Comm 208v 2000w Bronz | AB9ZVG 2HAD1Încastrat sau la suprafață9.6682412082000BronzEmail copt€798.94
Încălzitor electric DAYTON 3ENC8 208v monofazat 1w alb | AC2000XKD 3ENC8Încastrat sau la suprafață9.6682412082000Northern WhiteEmail copt€1,947.82
Încălzitor electric DAYTON 3ENC9 277v monofazat 1w alb | AC2000XKE 3ENC9Încastrat sau la suprafață7.2682412772000Northern WhiteEmail copt€619.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HAE1 Încălzitor electric 120v 1800 wați bronz
€947.28 /unitate