Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9203 Mașină de spălat plată oxid negru gros pentru 7/16 inch, 5 buc | AE6HBD 5RY32

APPROVED VENDOR Z9203 Șaibă plată oxid negru gros pentru 7/16 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE6HBD Model: Z9203Crucea Ref: 5RY32
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
€8.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.15 / 32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.1"
Rockwell HardnessC40
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9203 Șaibă plată oxid negru gros pentru 7/16 inch, 5 buc
€8.52 /ambalaj