Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2HAD1 Încălzitor electric Comm 208v 2000w Bronz | AB9ZVG

DAYTON 2HAD1 Incalzitor Electric Comm 208v 2000w Bronz

În stoc
Articol: AB9ZVG Model: 2HAD1
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
€798.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de perete
Temperatura aerului Creştere79 grade F
Amplificatoare AC9.6
BtuH6824
CuloriBronz
finalizareaEmail copt
Adâncimea grilei1-1/2 "
Înălțimea grilei12-1/8 "
Material grilă16 ga. Oţel
Lățimea grilei10-3/4 "
Tip încălzitorArhitectural
Adâncimea locuinței3.75 "
Înălțimea carcasei11 "
Lățimea carcasei9.25 "
Hz60
Tip montareÎncastrat sau la suprafață
Fază1
Voltaj208
Adâncimea de deschidere a peretelui4"
Înălțimea de deschidere a peretelui11-1/4 "
Lățimea de deschidere a peretelui9-1/2 "
Watts2000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6575
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8516290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip montareAmplificatoare ACBtuHFazăVoltajWattsCulorifinalizareaPreț
Încălzitor electric DAYTON 2HAC4 Comm 120v 1000w Bronz | AB9ZVC 2HAC4Încastrat sau la suprafață8.3341311201000BronzEmail copt€630.39
Incalzitor electric DAYTON 2HAC7 Com 240/208v 2000/1500w | AB9ZVD 2HAC7Încastrat sau la suprafață7.2/8.35118/68241208/2401500/2000BronzEmail copt€627.12
Incalzitor electric DAYTON 2HAC8 Com 277/240v 2000/1500w | AB9ZVE 2HAC8Încastrat sau la suprafață6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronzEmail copt€612.80
Încălzitor electric DAYTON 2HAC9 Com 277/240v 1500/1125w | AB9ZVF 2HAC9Încastrat sau la suprafață4.7/5.53840/51181240/2771125/1500BronzEmail copt€1,234.53
Încălzitor electric DAYTON 2HAE1 120v 1800 wați bronz | AB9ZVL 2HAE1Încastrat sau la suprafață15.0614211201800BronzEmail copt€947.28
Încălzitor electric DAYTON 3ENC8 208v monofazat 1w alb | AC2000XKD 3ENC8Încastrat sau la suprafață9.6682412082000Northern WhiteEmail copt€1,947.82
Încălzitor electric DAYTON 3ENC9 277v monofazat 1w alb | AC2000XKE 3ENC9Încastrat sau la suprafață7.2682412772000Northern WhiteEmail copt€619.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HAD1 Incalzitor Electric Comm 208v 2000w Bronz
€798.94 /unitate