Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79980 Supapă cu bilă fără plumb Propress 1 x 1 | AF7FKT 20XW60

VIEGA MEGAPRESS 79980 Supapă cu bilă Propress Zero Lead 1 x 1

În stoc
Articol: AF7FKT Model: 79980Crucea Ref: 20XW60
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
€148.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateNSF-61G, Cod UP
Tip conexiuneApăsați x FPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerManetă blocabilă
Presiune maximă250 psi
Max. Presiunea aburului15 psi
Dimensiunea conductei1 "x 1"
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăECO alamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1"
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)36.98
Lățimea navei (cm)23.98
Codul HS8481801085

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA ZERO LEAD

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79970 Supapă cu bilă fără plumb Propress 1/2x1/2 | AF7FKQ 20XW58 799701 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€103.68
VIEGA LLC 79975 Supapă cu bilă fără plumb Propress 3/4x3/4 | AF7FKR 20XW59 799753 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€125.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79980 Supapă cu bilă Propress Zero Lead 1 x 1
€148.03 /unitate