Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79970 Supapă cu bilă fără plumb Propress 1/2x1/2 | AF7FKQ 20XW58

VIEGA MEGAPRESS 79970 Supapă cu bilă Propress Zero Plumb 1/2x1/2

În stoc
Articol: AF7FKQ Model: 79970Crucea Ref: 20XW58
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
€103.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateNSF-61G, Cod UP
Tip conexiuneApăsați x FPT
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerManetă blocabilă
Presiune maximă250 psi
Max. Presiunea aburului15 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 1 / 2"
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăECO alamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8481801085

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA ZERO LEAD

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79975 Supapă cu bilă fără plumb Propress 3/4x3/4 | AF7FKR 20XW59 799753 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€125.19
VIEGA LLC 79980 Supapă cu bilă fără plumb Propress 1 x 1 | AF7FKT 20XW60 799801 "x 1"1"€148.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79970 Supapă cu bilă Propress Zero Plumb 1/2x1/2
€103.68 /unitate