Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 85282 Cuplaj cu opritor, oțel inoxidabil 304, fixare prin presare X, montare prin presare, material pentru inele O-Fkm | CU7YKX 53UC11

VIEGA MEGAPRESS 85282 Cuplaj cu opritor, oțel inoxidabil 304, fixare prin presare X, montare prin presare, material inel O Fkm

În stoc
Articol: CU7YKX Model: 85282Crucea Ref: 53UC11

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€50.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare cu Stop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMaterialDimensiunea conducteiMaterial sigiliuDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 85292 Cuplaj cu opritor, oțel inoxidabil 304, fixare prin presare X, fixare prin presare, material pentru inel O-Ring Fkm | CU7YKW 53UC13 85292Apăsați x FNPT316 oțel inoxidabil2"EPDM2"€71.77
VIEGA LLC 85267 Cuplaj cu opritor, oțel inoxidabil 304, fixare prin presare X, montare prin presare, material inel O-Fkm | CU7YKY 45CF58 85267Apăsați x Apăsați304 oțel inoxidabil1 / 2 "extensie FK1 / 2 "€34.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 85282 Cuplaj cu opritor, oțel inoxidabil 304, fixare prin presare X, montare prin presare, material inel O Fkm
€50.47 /unitate