Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capac VIEGA LLC 86382, oțel inoxidabil 304, ajustare prin presare, dimensiunea tubului de cupru de 2 inchi, material inel O-ring FKM, capac | CU7YKJ 53UC27

VIEGA MEGAPRESS 86382 Capac, oțel inoxidabil 304, ajustare prin presare, dimensiunea tubului de cupru de 2 inch, material inel O FKM, capac

În stoc
Articol: CU7YKJ Model: 86382Crucea Ref: 53UC27

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€183.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
Capac VIEGA LLC 86367, oțel inoxidabil 304, ajustare prin presare, dimensiunea tubului de cupru de 1 inch, material inel O-ring FKM, capac | CU7YKH 45CF40 863671"€88.90
Capac VIEGA LLC 85362, oțel inoxidabil 304, ajustare prin presare, dimensiunea tubului de cupru de 3/4 inch, material inel O-ring FKM | CU7YKK 45CF61 853623 / 4 "€71.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 86382 Capac, oțel inoxidabil 304, ajustare prin presare, dimensiunea tubului de cupru de 2 inch, material inel O FKM, capac
€183.91 /unitate