Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIKAN 93246 Duză de apă 352 Psi 5-1/2 inch galben | AG2BBT 31CG17

VIKAN 93246 Duză de apă 352 Psi 5-1/2 inch galben

În stoc
Articol: AG2BBT Model: 93246Crucea Ref: 31CG17

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€267.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de apa
CuloriGalben
ConexiuneDeconectare rapidă
ConstrucţieAlamă / oțel inoxidabil / cauciuc
AmenajăriSupapă controlată degetul mare
Controlul debituluitrăgaci
Lungime5.5 "
Presiune maximă348 psi
Max. Temp.203 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8424890000

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VIKAN 93242 Duză de apă 348 Psi 5-1/2 inch verde | AG2BBN 31CG13 93242Verde€267.25
VIKAN 93243 Duză de apă 349 Psi 5-1/2 inch Albastru | AG2BBP 31CG14 93243Albastru€267.25
VIKAN 93244 Duză de apă 350 Psi 5-1/2 inch roșu | AG2BBQ 31CG15 93244Roșu€267.25
VIKAN 93245 Duză de apă 351 Psi 5-1/2 inch alb | AG2BBR 31CG16 93245Alb€267.25
VIKAN 93249 Duză de apă 353 Psi 5-1/2 inch Negru | AG2BBU 31CG18 93249Negru€267.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIKAN 93246 Duză de apă 352 Psi 5-1/2 inch galben
€267.25 /unitate