Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIKING AIR TOOLS VT6008 Flux Chipper Pistol Dalta Retainer | AD6MVL 46D289

VIKING AIR TOOLS VT6008 Reținere daltă cu pistol pentru tocator cu flux

În stoc
Articol: AD6MVL Model: VT6008Crucea Ref: 46D289
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
€361.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de aer
Admisie1 / 4 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10
CFM @ încărcare completă10
TaxăGeneral
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală10 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea cursului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3895
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT6008 Reținere daltă cu pistol pentru tocator cu flux
€361.55 /unitate