Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE STAINLESS 16A1.0 Cap T304 Scaun teșit din oțel inoxidabil | AA6HCD 13Y408

VNE STAINLESS 16A1.0 Capac T304 Scaun teșit din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA6HCD Model: 16A1.0Crucea Ref: 13Y408
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
€11.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneScaun conic
Presiune maximă400 psi la 72 de grade F
Lungime totală15 / 32 "
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea tubuluiPreț
VNE STAINLESS 16A1.5 Cap T304 Scaun teșit din oțel inoxidabil | AA6HCE 13Y409 16A1.59 / 16 "1.5 "€19.37
VNE STAINLESS 16A2.0 Cap T304 Scaun teșit din oțel inoxidabil | AA6HCF 13Y410 16A2.05 / 8 "2"€27.44
VNE STAINLESS 16A2.5 Cap T304 Scaun teșit din oțel inoxidabil | AA6HCG 13Y411 16A2.521 / 32 "2.5 "€38.91
VNE STAINLESS 16A3.0 Cap T304 Scaun teșit din oțel inoxidabil | AA6HCH 13Y412 16A3.023 / 32 "3"€53.19
VNE STAINLESS 16A4.0 Cap T304 Scaun teșit din oțel inoxidabil | AA6HCJ 13Y413 16A4.013 / 16 "4"€104.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS 16A1.0 Capac T304 Scaun teșit din oțel inoxidabil
€11.93 /unitate