Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE INOX 45C-6.5-V Supapă de reținere cu arc 1/2 inch Clemă din oțel inoxidabil 145psi | AA2TJT 11A413

VNE STAINLESS Supapă de reținere cu arc 45C-6.5-V Clemă de 1/2 inch din oțel inoxidabil 145 psi

În stoc
Element: AA2TJT Model: 45C-6.5-VCrucea Ref: 11A413
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
€521.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu arc
Certificare3A
ConexiuneClemă
Presiune de fisurare1 la 3 psi
MaterialT316L Oțel inoxidabil
Presiune maximă145 psi
Poziție de montareVertical
Lungime totală3.5 "
Material scaunViton
Material de primăvarăT316 Oțel inoxidabil
Finisarea de suprafață32 ID-ul RA
Temp. Gamă0 la 200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481302090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
VNE INOX 45C-6.75-V Supapă de reținere cu arc 3/4in clemă din oțel inoxidabil 145psi | AA2TJU 11A414 45C-6.75-VSupapă de reținere cu arc3.5 "0 la 200 grade F3 / 4 "€599.02
VNE INOX 45C-61.0-V Supapă de reținere cu arc 1 inch Clemă din oțel inoxidabil 145psi | AA2TJV 11A415 45C-61.0-VSupapă de reținere cu arc4.125 "0 la 200 grade F1"€641.41
VNE INOX 45C-61.5-V Supapă de reținere cu arc 1.5 inchi Clemă din oțel inoxidabil 145 psi | AA2TJW 11A416 45C-61.5-VSupapă de reținere cu arc4 9 / 16 "0 la 200 grade F1.5 "€648.98
VNE INOX 45C-62.0-V Supapă de reținere cu arc 2 inch Clemă din oțel inoxidabil 145psi | AA2TJX 11A417 45C-62.0-VSupapă de reținere cu arc5 1 / 16 "0 la 200 grade F2"€797.98
VNE STAINLESS 45C-62.5-V Supapă de reținere cu arc 2.5in Clemă din oțel inoxidabil 145psi | AA2TJY 11A418 45C-62.5-VSupapă de reținere cu arc5.375 "0 la 200 grade F2.5 "€1,159.20
VNE INOX 45C-63.0-V Supapă de reținere cu arc 3 inch Clemă din oțel inoxidabil 145psi | AA2TJZ 11A419 45C-63.0-VSupapă de reținere cu arc6.125 "0 la 200 grade F3"€1,461.27
VNE INOX 45C-64.0-V Arc supapă de reținere 4 inch clemă 145 Psi inox | AA2TKA 11A420 45C-64.0-VSupapă de reținere cu arc8.125 "32 de grade până la 200 de grade F4"€1,983.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS Supapă de reținere cu arc 45C-6.5-V Clemă de 1/2 inch din oțel inoxidabil 145 psi
€521.27 /unitate