Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE INOX E32WW4.0X2.0 Reductor excentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NTJ 11P951

VNE STAINLESS E32WW4.0X2.0 Reductor excentric T304 din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA3NTJ Model: E32WW4.0X2.0Crucea Ref: 11P951
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
€219.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor excentric
Material corpT304 Oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudura cu nasturi
Lungime totală8"
Finisarea de suprafață180 Grit ID / 150 Grit OD
Dimensiunea tubului4 "x 2"
Grosimea peretelui0.083 "x 0.065"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307230000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLungime totalăDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE INOX E32WW1.5X1.0 Reductor excentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NTC 11P945 E32WW1.5X1.0T304 Oțel inoxidabil2"1-1 / 2 "x 1"0.065 "€56.29
VNE INOX E32WW2.0X1.0 Reductor excentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NTD 11P946 E32WW2.0X1.0T304 Oțel inoxidabil4"2 "x 1"0.065 "€189.92
VNE INOX E32WW2.0X1.5 Reductor excentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NTE 11P947 E32WW2.0X1.5T304 Oțel inoxidabil2"2 "x 1-1 / 2"0.065 "€63.40
VNE INOX E32WW2.5X2.0 Reductor excentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NTF 11P948 E32WW2.5X2.0T304 Oțel inoxidabil2"2-1 / 2 "x 2"0.065 "€68.76
VNE INOX E32WW3.0X2.0 Reductor excentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NTG 11P949 E32WW3.0X2.0T304 Oțel inoxidabil4"3 "x 2"0.065 "€89.25
VNE INOX E32WW3.0X2.5 Reductor excentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NTH 11P950 E32WW3.0X2.5T304 Oțel inoxidabil2"3 "x 2-1 / 2"0.065 "€107.45
VNE INOX E32WW4.0X3.0 Reductor excentric T304 Oțel inoxidabil | AA3NTK 11P952 E32WW4.0X3.0T304 Oțel inoxidabil4"4 "x 3"0.083 "x 0.065"€124.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS E32WW4.0X2.0 Reductor excentric T304 din oțel inoxidabil
€219.48 /unitate