Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 46790 Scoop 5 inch 2.5 inch 9.5 inch oțel inoxidabil 304 | AD2YKG 3WNC9

VOLLRATH 46790 Scoop 5 inch 2.5 inch 9.5 inch oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AD2YKG Model: 46790Crucea Ref: 3WNC9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€19.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuretă
Dimensiunea bolului2.5 "
Capacitate5oz.
CuloriOţel inoxidabil
mâner Lungime4"
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală9.5 "
Lățimea totală2.5 "
Mărimea5 x 2-1 / 2 x 1/2 "
TipScoop din oțel inoxidabil
Temp.121 de grade C (250 de grade F)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
VOLLRATH 92110 Scoop din oțel inoxidabil Capac de 52 uncii | AD8WLE 4NCH8 9211052 uncie€320.55
VOLLRATH 1401 Scooper pentru fructe/legume, 2 buc | CJ2GCQ 6PVF9 1401-€11.34
VOLLRATH 47057 Linguriță de măsurare ovală, 1/3 cană, oțel inoxidabil, gri | CJ2ZFK 4NCL4 47057-€43.44
VOLLRATH 47058 Linguriță de măsurare ovală, 1/2 cană, oțel inoxidabil, gri | CJ2ZFL 4NCL5 47058-€45.29
VOLLRATH 47055 Linguriță de măsurare ovală, 1/8 cană, oțel inoxidabil, gri | CJ2ZFM 4NCL2 47055-€32.48
VOLLRATH 47059 Linguriță de măsurare ovală, 1 cană, oțel inoxidabil, gri | CJ2ZFN 4NCL6 47059-€54.07
VOLLRATH 47056 Linguriță de măsurare ovală, 1/4 cană, oțel inoxidabil, gri | CJ2ZFP 4NCL3 47056-€38.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 46790 Scoop 5 inch 2.5 inch 9.5 inch oțel inoxidabil 304
€19.66 /unitate