Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 86111 Tavă maro L 16 in | AD8WNZ 4NCY4

VOLLRATH 86111 Tavă maro L 16 in

În stoc
Articol: AD8WNZ Model: 86111Crucea Ref: 4NCY4
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
€7.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTavă
CuloriMaro
MaterialPolipropilenă
Lungime totală16 "
Lățimea totală12 "
TipFast food

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3924103000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
VOLLRATH 86121 Tavă maro L 18 in | AD8WPA 4NCY5 8612118 "14 "€10.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 86111 Tavă maro L 16 in
€7.53 /unitate