Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Răcitor cu carcasă VORTEC 770 25 Scfm 1500 BtuH | AF2TMU 6XT27

VORTEC 770 Răcitor cu carcasă 25 Scfm 1500 BtuH

În stoc
Element: AF2TMU Model: 770Crucea Ref: 6XT27
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
€1,767.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor de incinte Vortex
BtuH1500
Adâncime2.125 "
Diametru2 1 / 8 "
Înălţime6.75 "
NEMA Rating-ul4
Tip NEMA4
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.61
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8419899540
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Extindeți interiorul incintei H (intrare) (3)
    • Extindeți incinta exterioară H (intrare) (6-3 / 4)
    • SCFM @ 100 PSI (25)
    • Caracteristici speciale: Presiune pozitivă a aerului din cabinet, menține carcasa fără contaminanți ai oaselor

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruÎnălţimeNEMA Rating-ulLăţimePreț
Răcitor cu carcasă VORTEC 790 25 Scfm 1500 BtuH | AF2TMV 6XT28 7901.75 "1 3 / 4 "10.75 "121.75 "€1,661.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VORTEC 770 Răcitor cu carcasă 25 Scfm 1500 BtuH
€1,767.25 /unitate