Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OSF1510-350B Încălzitor cu bandă cu aripioare 240v 10-1/2 inch lungime | AC9MWG 3HM49

VULCAN OSF1510-350B Încălzitor cu bandă cu aripioare 240v 10-1/2 inci lungime

În stoc
Articol: AC9MWG Model: OSF1510-350BCrucea Ref: 3HM49
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
€128.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă cu aripioare
Lățimea elementului1-1/2 "
H x W peste aripioare1-3 / 8 x 2 "
MaterialOțel placat cu nichel
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare9.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală10.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOțel inoxidabil 304 fără sudură
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density16 W / mp în.
Watts350

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityWattsPreț
VULCAN OSF1512-9008 Încălzitor cu bandă cu aripioare 12 inch lungime 1200 grade F | AB9MYM 2E925 OSF1512-900811 "12 "33 W / mp în.900€98.69
VULCAN OSF1515-1250B Încălzitor cu bandă cu aripioare 240v 15-1/4 inch lungime | AB9MYN 2E926 OSF1515-1250B14.25 "15.25 "32 W / mp în.1250€119.68
VULCAN OSF1510-475B Încălzitor cu bandă cu aripioare 240v 10-1/2 inch lungime | AC9MWJ 3HM51 OSF1510-475B9.5 "10.5 "22 W / mp în.475€98.39
VULCAN OSF1514-750B Încălzitor cu bandă cu aripioare 14 inch lungime 1200 grade F | AC9MWK 3HM55 OSF1514-750B13 "14 "22 W / mp în.750€128.72
VULCAN OSF1517-1000B Încălzitor cu bandă cu aripioare 240v 17-7/8 inch lungime | AC9MWL 3HM59 OSF1517-1000B16.875 "17.875 "21 W / mp în.1000€108.31
VULCAN OSF1517-750B Încălzitor cu bandă cu aripioare 240v 17-7/8 inch lungime | AC9MWM 3HM61 OSF1517-750B16.875 "17.875 "15 W / mp în.750€115.88
VULCAN OSF1519-1000B Încălzitor cu bandă cu aripioare 240v 19-1/2 inch lungime | AC9MWN 3HM63 OSF1519-1000B18.5 "19.5 "18 W / mp în.1000€155.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OSF1510-350B Încălzitor cu bandă cu aripioare 240v 10-1/2 inci lungime
€128.37 /unitate