Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALDMANN 113067000-00580633 Lumină mașină LED liniar 21W 506 lm | AH2XTD 30PH54

WALDMANN 113067000-00580633 Lumină mașină LED liniar 21W 506 lm

În stoc
Articol: AH2XTD Model: 113067000-00580633Crucea Ref: 30PH54
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
€1,214.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina liniară pentru mașini-unelte
Viața medieOre 60,000.
BalastFără balast
Lungime cablu16ft
Tipul cabluluiPUR
Tip lămpiLED-uri
Lumeni506
Tip montareParanteză
În afara Dia.2.75 "
Lungime totală22.2 "
Materialul tubuluiAluminiu
Voltaj100 până la 240 VAC
Watts21

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.555
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Tipul de lumină pentru mașini-unelte: Lumina liniară pentru mașini-unelte

Variante de produs

ProdusModelLumeniLungime totalăWattsPreț
WALDMANN 113051000-00580582 Lumină mașină LED liniar 15W 340 lm | AH2XTB 30PH52 113051000-0058058234014.5 "15€1,003.71
WALDMANN 113059000-00580606 Lumină mașină LED liniar 21W 506 lm | AH2XTC 30PH53 113059000-0058060650620.1 "21€1,137.57
WALDMANN 113075000-00580657 Lumină mașină LED liniar 27W 657 lm | AH2XTE 30PH55 113075000-0058065765725.6 "27€1,321.38
WALDMANN 113079000-00580669 Lumină mașină LED liniar 20W 444 lm | AH2XTF 30PH56 113079000-0058066944431.1 "20€1,386.25
WALDMANN 113083000-00580684 Lumină mașină LED liniar 26W 597 lm | AH2XTG 30PH57 113083000-0058068459742.1 "26€1,626.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALDMANN 113067000-00580633 Lumină mașină LED liniar 21W 506 lm
€1,214.76 /unitate