Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALDMANN 113083000-00580684 Lumină mașină LED liniar 26W 597 lm | AH2XTG 30PH57

WALDMANN 113083000-00580684 Lumină mașină LED liniar 26W 597 lm

În stoc
Element: AH2XTG Model: 113083000-00580684Crucea Ref: 30PH57
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
€1,437.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina liniară pentru mașini-unelte
Viața medieOre 60,000.
BalastFără balast
Lungime cablu16ft
Tipul cabluluiPUR
Tip lămpiLED-uri
Lumeni597
Tip montareParanteză
În afara Dia.2.75 "
Lungime totală42.1 "
Materialul tubuluiAluminiu
Voltaj100 până la 240 VAC
Watts26

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3772
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Tipul de lumină pentru mașini-unelte: Lumina liniară pentru mașini-unelte

Variante de produs

ProdusModelLumeniLungime totalăWattsPreț
WALDMANN 113051000-00580582 Lumină mașină LED liniar 15W 340 lm | AH2XTB 30PH52 113051000-0058058234014.5 "15€932.33
WALDMANN 113059000-00580606 Lumină mașină LED liniar 21W 506 lm | AH2XTC 30PH53 113059000-0058060650620.1 "21€1,009.93
WALDMANN 113067000-00580633 Lumină mașină LED liniar 21W 506 lm | AH2XTD 30PH54 113067000-0058063350622.2 "21€1,179.41
WALDMANN 113075000-00580657 Lumină mașină LED liniar 27W 657 lm | AH2XTE 30PH55 113075000-0058065765725.6 "27€1,202.03
WALDMANN 113079000-00580669 Lumină mașină LED liniar 20W 444 lm | AH2XTF 30PH56 113079000-0058066944431.1 "20€1,264.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALDMANN 113083000-00580684 Lumină mașină LED liniar 26W 597 lm
€1,437.00 /unitate