Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A7191TFT-8.5 Burghiu Jobber 8.5mm 180 Carbură | AF8QPU 29FT84

WALTER TOOLS A7191TFT-8.5 Burghiu Jobber 8.5mm 180 Carbură

În stoc
Articol: AF8QPU Model: A7191TFT-8.5Crucea Ref: 29FT84
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
€258.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.334 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTFT - TiNAl
Lungimea flautului32mm
CalitateK30F
Număr listăA7191
MaterialCarbid solid
Lungime totală89mm
Unghiul punctului180 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.10mm
Mărimea8.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Direcția de tăierefinalizareaLungimea flautuluiCalitateNumăr listăLungime totalăUnghiul punctuluiPreț
WALTER TOOLS A3486TIP-8.5 Burghiu Jobber 8.5mm 130 Carbură | AF8QDG 29FN46 A3486TIP-8.510mmMana dreaptaSFAT - TiN91mmK30FA3486133mm130 grade€735.93
WALTER TOOLS A3586TIP-8.5 Burghiu Jobber 8.5mm 130 Carbură | AF8QEV 29FN85 A3586TIP-8.510mmMana dreaptaSFAT - TiN91mmK30FA3586133mm130 grade€783.96
WALTER TOOLS A3687-8.5 Burghiu Jobber 8.5mm 120 Carbură | AF8QFM 29FP03 A3687-8.510mmMana dreaptanecretate142mmK20FA3687184mm120 grade€251.56
WALTER TOOLS A6181TFT-8.5 Burghiu Jobber 8.5mm 150 Carbură | AF8QJB 29FP91 A6181TFT-8.510mmMana dreaptaTFP - TiNAl47mmK30FA6181103mm150 grade€327.69
WALTER TOOLS K3281TFT-8.5 Burghiu Jobber 8.5mm 150 Carbură | AF8QQN 29FV16 K3281TFT-8.512mmMana dreaptaTFT - TiNAl44mmK30FK3281102mm150 grade€248.30
WALTER TOOLS K3899XPL-M10 Burghiu 8.5 mm 140 Carbură | AF8QTB 29FV61 K3899XPL-M1012mmMana dreaptaXPL - AlCrN55mmK30FK3899102mm140 grade€63.17
WALTER TOOLS F2481-8.5 Burghiu Jobber 8.5mm Carbid | AG6YZZ 49L723 F2481-8.56.5mmMâna stângănecretate20mmDe înaltă performanțăF2481100mm140 grade€436.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-8.5 Burghiu Jobber 8.5mm 180 Carbură
€258.53 /unitate