Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS D4140.03-25.00F26-G Burghiu cu insertie indexabila | CE9ZKQ 55NM14

WALTER TOOLS D4140.03-25.00F26-G Burghiu cu insert indexabil

În stoc
Articol: CE9ZKQ Model: D4140.03-25.00F26-GCrucea Ref: 55NM14

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1,033.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de inserare indexabil
Direcția de tăiereMana dreapta
Lungime totală7.045 "
Diametrul tijei.2-9/32 "
Lungime coadă2.281 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5098
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
WALTER TOOLS D4140.03-20.00F19-E Burghiu cu insertie indexabila | CE9ZKR 55NM15 D4140.03-20.00F19-E5.968 "3 / 4 "2.031 "€778.05
WALTER TOOLS D4140.03-30.00F31-K Burghiu cu insertie indexabila | CE9ZKT 55NM16 D4140.03-30.00F31-K7.872 "1-1/4 "2.281 "€1,245.22
WALTER TOOLS D4140.03-28.00F31-J Burghiu cu insertie indexabila | CE9ZKU 55NM17 D4140.03-28.00F31-J7.557 "1-1/4 "2.281 "€1,157.03
WALTER TOOLS D4140.03-27.00F26-H Burghiu cu insertie indexabila | CE9ZKV 55NM18 D4140.03-27.00F26-H7.362 "1"2.281 "€1,116.12
WALTER TOOLS D4140.03-24.00F26-G Burghiu cu insertie indexabila | CE9ZKW 55NM19 D4140.03-24.00F26-G6.887 "1"2.281 "€978.02
WALTER TOOLS D4140.03-23.00F26-F Burghiu cu insertie indexabila | CE9ZKX 55NM20 D4140.03-23.00F26-F6.73 "1"2.281 "€926.94
WALTER TOOLS D4140.03-22.00F26-F Burghiu cu insertie indexabila | CE9ZKY 55NM21 D4140.03-22.00F26-F6.572 "1"2.281 "€876.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS D4140.03-25.00F26-G Burghiu cu insert indexabil
€1,033.68 /unitate