Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS E2061604-M4 Robinet de formare a filetului, M4X0.7 Dimensiune filet, Lungime filet 12 mm, Lungime 63 mm, Crn | CU9JCC 428A29

WALTER TOOLS E2061604-M4 Robinet de formare a filetului, M4X0.7 Dimensiune filet, Lungime filet 12 mm, Lungime 63 mm, Crn

În stoc
Articol: CU9JCC Model: E2061604-M4Crucea Ref: 428A29

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€95.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.004
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS 7427647 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5.50 mm, lungime 40.00 mm | CU9HXQ 60HG58 7427647€162.18
WALTER TOOLS 7427638 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #10-24, lungime filet 18.00 mm, lungime 70 mm | CU9HXR 60HG49 7427638€106.69
WALTER TOOLS 7732845 Robinet pentru formare filet, dimensiune filet #10-24, lungime 70 mm, mâna dreaptă, 5 caneluri | CU9HXT 60HG81 7732845€191.17
WALTER TOOLS 7427651 Robinet pentru formare filet, dimensiune filet #10-32, lungime filet 18.00 mm, lungime 70 mm | CU9HXU 60HG62 7427651€117.15
WALTER TOOLS 7732847 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #10-32, lungime 70 mm, mâna dreaptă, 5 caneluri | CU9HXV 60HG83 7732847€208.63
WALTER TOOLS 7427648 Robinet de formare a filetului, dimensiunea filetului #1-72, lungime filet 7.00 mm, lungime 45 mm | CU9HXW 60HG59 7427648€150.17
WALTER TOOLS 7427633 Robinet de formare a filetului, dimensiunea filetului #2-56, lungime filet 7.00 mm, lungime 45 mm | CU9HXX 60HG44 7427633€123.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS E2061604-M4 Robinet de formare a filetului, M4X0.7 Dimensiune filet, Lungime filet 12 mm, Lungime 63 mm, Crn
€95.05 /unitate