Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2330.B.085.Z05.02 Freză indexabilă F2330b085z0502 | AD6CNB 44V874

WALTER TOOLS F2330.B.085.Z05.02 Freză indexabilă F2330b085z0502

În stoc
Articol: AD6CNB Model: F2330.B.085.Z05.02Crucea Ref: 44V874

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,396.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Plictisi1.063 "
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.059 "
Diametru2.795 "
Introduceți șurubulFS359 Torx 15
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2330.B.085.Z05.02
Numărul de inserții necesare7
Lungime totală1.968 "
Diametrul tijei.1.063

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1295
Înălțimea navei (cm)12.01
Lungimea navei (cm)7.82
Lățimea navei (cm)7.82
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F2330.B.052.Z03.02 Freză indexabilă F2330b052z0302 | AD6CMZ 44V872 F2330.B.052.Z03.020.8660.866 "0.079 "1.26 "FS1030 Torx 20F2330.B.052.Z03.0231.574 "€952.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2330.B.085.Z05.02 Freză indexabilă F2330b085z0502
€1,396.58 /unitate