Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.12R Freză indexabilă F4253bn32125z0612r | AD6DEC 44W351

WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.12R Freză indexabilă F4253bn32125z0612r

În stoc
Articol: AD6DEC Model: F4253.BN32.125.Z06.12RCrucea Ref: 44W351
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
€2,953.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Plictisi1.575 "
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.472 "
Diametru6.299 "
Introduceți șurubulFS2079 Torx 9 IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4253.BN32.125.Z06.12R
Numărul de inserții necesare14
Lungime totală1.968 "
Diametrul tijei.1.26

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.178
Înălțimea navei (cm)8.51
Lungimea navei (cm)18.01
Lățimea navei (cm)18.01
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F4253.BN60.250.Z08.20R Freză indexabilă F4253bn60250z0820r | AD6DDM 44W337 F4253.BN60.250.Z08.20R2.3621.063 "0.472 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN60.250.Z08.20R101.968 "€4,875.89
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.12R Freză indexabilă F4253bn27100z0512r | AD6DDN 44W338 F4253.BN27.100.Z05.12R1.0631.26 "0.236 "3.937 "FS2077 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.12R100.354 "€2,484.74
WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z07.12R Freză indexabilă F4253bn40160z0712r | AD6DED 44W352 F4253.BN40.160.Z07.12R1.575-0.472 "7.874 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.160.Z07.12R161.968 "€3,719.14
WALTER TOOLS F4253.BN40.200.Z08.12R Freză indexabilă F4253bn40200z0812r | AD6DEE 44W353 F4253.BN40.200.Z08.12R1.5751.063 "0.551 "3.937 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.200.Z08.12R101.968 "€4,291.16
WALTER TOOLS F4253.BN27.100.Z05.14R Freză indexabilă F4253bn27100z0514r | AD6DEF 44W354 F4253.BN27.100.Z05.14R1.0631.26 "0.551 "4.921 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN27.100.Z05.14R121.968 "€2,484.74
WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.14R Freză indexabilă F4253bn32125z0614r | AD6DEG 44W355 F4253.BN32.125.Z06.14R1.261.575 "0.551 "6.299 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN32.125.Z06.14R141.968 "€2,953.15
WALTER TOOLS F4253.BN40.160.Z07.14R Freză indexabilă F4253bn40160z0714r | AD6DEH 44W356 F4253.BN40.160.Z07.14R1.575-0.551 "7.874 "FS2079 Torx 9 IPF4253.BN40.160.Z07.14R161.968 "€3,719.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4253.BN32.125.Z06.12R Freză indexabilă F4253bn32125z0612r
€2,953.15 /unitate