Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS VCGT110304-PM2 WXN10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NCG 30FV47

WALTER TOOLS VCGT110304-PM2 WXN10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu

În stoc
Articol: AF9NCG Model: VCGT110304-PM2 WXN10Crucea Ref: 30FV47
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
€39.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIVCGT221-PM2
Spărgător de așchiiPM2
învelișPVD
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWXN10
Cerc inscris1 / 4 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți forma35 de grade diamant
Inserați dimensiunea11
Grosimea inserției0.125 "
Număr ISOVCGT110304-PM2WXN10
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii2
Raza nasului0.015 "
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilVCGT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.38
Înălțimea navei (cm)1.09
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Da)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (nu)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSISpărgător de așchiiRaza nasuluiPreț
WALTER TOOLS VCGT110302-PF2 WXN10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NCB 30FV41 VCGT110302-PF2 WXN10VCGT2 (2) 0.5-PF2PF20.007 "€39.99
WALTER TOOLS VCGT110302-PM2 WXN10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu | AF9NCD 30FV43 VCGT110302-PM2 WXN10VCGT2 (2) 0.5-PM2PM20.007 "€39.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS VCGT110304-PM2 WXN10 Inserție de strunjire din carbură din aluminiu
€39.48 /unitate