WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Cuplu ambreiaj/frână 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3

WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Cuplu ambreiaj/frână 95 ft-lb 90 DC

În stoc
Articol: AB9HCH Model: EUM210-1020Crucea Ref: 2DBL3

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,710.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmbreiaj / frână
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
finalizareaVopsea neagră
Lungime8.875 "
RPM max3600
Se montează peNEMA C-Face Motor sau între motor și reductor
Cadru NEMA/IEC213C / 182TC / 215C / 184TC
Lungimea cablului de alimentare (in.)30
Diagrama arborelui.1-1/8 "
Cuplu static95 Ft.-Lb.
Tensiune (DC)90
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)34.8
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăÎmprejmuireLungimeRPM maxCadru NEMA/IECDiagrama arborelui.LăţimePreț
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,250.90
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Cuplu ambreiaj/frână 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,844.13
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,775.64
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Cuplu ambreiaj/frână 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€3,693.03
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-ventilată6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,703.15
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Cuplu ambreiaj/frână 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-ventilată6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€3,586.21
WARNER ELECTRIC EP-170 24V Cuplu ambreiaj/frână 1.25 ft-lb 24 Vdc | AE3AKN 5AEZ5 EP-170 24V24anexat6"10,000-3 / 8 "3.25 "€2,785.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Cuplu ambreiaj/frână 95 ft-lb 90 DC
€6,710.41 /unitate