WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8

WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 30 ft-lb 90 DC

În stoc
Element: AB9HCD Model: UM100-1020-90Ref încrucișat: 2DBK8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,783.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmbreiaj / frână
Împrejmuireventilată
finalizareaVopsea neagră
Lungime6.75 "
RPM max3600
Se montează peNEMA C-Face Motor sau între motor și reductor
Cadru NEMA/IEC56C
Lungimea cablului de alimentare (in.)30
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Cuplu static30 Ft.-Lb.
Tensiune (DC)90
Lăţime6.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9865
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăÎmprejmuireLungimeRPM maxCadru NEMA/IECDiagrama arborelui.LăţimePreț
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,394.53
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Cuplu ambreiaj/frână 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,612.39
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Cuplu ambreiaj/frână 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€3,547.70
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-ventilată6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,848.15
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Cuplu ambreiaj/frână 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-ventilată6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€3,294.01
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Cuplu ambreiaj/frână 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Total închis neventilat8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1/8 "10 "€6,163.62
WARNER ELECTRIC EP-170 24V Cuplu ambreiaj/frână 1.25 ft-lb 24 Vdc | AE3AKN 5AEZ5 EP-170 24V24anexat6"10,000-3 / 8 "3.25 "€2,558.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 30 ft-lb 90 DC
€2,783.46 /unitate