COMENZI WATERLINE WLC5000-220VAC Control nivel de apă Alarmă ridicată și scăzută | AD7TYT 4GHL1

WATERLINE CONTROLS WLC5000-220VAC Control nivel de apă Alarmă ridicată și scăzută

În stoc
Articol: AD7TYT Model: WLC5000-220VACCrucea Ref: 4GHL1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,609.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul nivelului apei
Tipul de controlElectronic cu microprocesor pentru automatizarea sau integrarea site-ului
Culoarea carcaseiGri
Adâncimea incintei (în.)6
Înălțimea incintei (în.)8.75
Tip de carcasăNEMA 4X
Lățimea carcasei (în.)10.5
Tensiune de intrare220 VCA 50 / 60Hz
Max. Lungimea circuitului50 ft.
Numărul de comutatoare3
Gama de operare1-1 / 2, 3 și 6 "
relee30 Amperi la 250VAC
Dia. Senzor.3 In.
Lungimea senzorului20 In.
Informații specialeSeria WLC este perfectă în orice aplicație în care gestionarea nivelului apei este importantă, cum ar fi bazinele turnurilor de răcire și rezervoarele de reținere a apei pentru turnurile de răcire. Folosește un microprocesor care monitorizează toate sondele pentru o funcționare corectă și apoi furnizează c
Tipul comutatorului(3) SPST
TipUniversal
SupapăPoate fi utilizat cu 1 "Npt și 110Vca sau echivalent Fabricat de Asco Model 8221

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.16
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)64.26
Lățimea navei (cm)46.48
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea cablului senzorului (50 ft)
    • Amplasarea senzorului (pe peretele mediului sau într-o țeavă statică)
    • Senzori incluși (umplere înălțime cu alarmă de nivel înalt și scăzut)
    • Caracteristici speciale: Afișaj LED ușor de citit, Fără piese în mișcare, Compensează pentru acțiunea valurilor, Construcție modulară, Sistem de testare internă într-o singură etapă pentru electronice, Contracte uscate pentru automatizarea clădirilor, Sonde din oțel inoxidabil, Solenoid 110Vca necesar (Achiziționați separat)

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareTipul comutatoruluiPreț
COMENZI LINII DE APĂ WLC3000-120VAC Controlul nivelului de apă Numai umplere | AD7TYK 4GHK3 WLC3000-120VAC110 VCA 50/60 HzSPST€2,500.69
CONTROLE WATERLINE WLC4000-120VAC Umplere de control al nivelului de apă cu alarmă ridicată | AD7TYL 4GHK4 WLC4000-120VAC110 VCA 50/60 Hz(2) SPST€2,543.78
COMENZI LINII DE APĂ WLC4500-120VAC Controlul nivelului apei Umplere cu alarmă scăzută | AD7TYM 4GHK5 WLC4500-120VAC110 VCA 50/60 Hz(3) SPST€2,564.01
COMENZI WATERLINE WLC5000-120VAC Control nivel de apă Alarmă ridicată și scăzută | AD7TYN 4GHK6 WLC5000-120VAC110 VCA 50/60 Hz(3) SPST€2,625.62
COMENZI LINII DE APĂ WLC3000-220VAC Controlul nivelului de apă Numai umplere | AD7TYQ 4GHK8 WLC3000-220VAC220 VCA 50 / 60HzSPST€2,480.44
CONTROLE WATERLINE WLC4000-220VAC Umplere de control al nivelului de apă cu alarmă ridicată | AD7TYR 4GHK9 WLC4000-220VAC220 VCA 50 / 60Hz(2) SPST€2,543.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATERLINE CONTROLS WLC5000-220VAC Control nivel de apă Alarmă ridicată și scăzută
€2,609.50 /unitate