Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI Regulator de presiune 1/2 inch 1 - 25 PSI | AE3JFT 5DMD7

WATTS Regulator de presiune 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI 1/2 inch 1 până la 25 PSI

În stoc
Articol: AE3JFT Model: 1/2 LF 263A-A 1-25 PSICrucea Ref: 5DMD7
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
€283.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpAlama fără plumb
Înălţime4.375 "
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Lungime2.125 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Gama de reglare a presiunii1 la 25 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
WATTS 1/4 LF 263A-B3-50PSI Regulator de presiune 1/4 inch 3 la 50 Psi | AE3JFQ 5DMD4 1/4 LF 263A-B3-50PSI1 / 4 "1 / 4 "3 la 50 psi€258.89
WATTS 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI Regulator de presiune 3/8 inch 1 - 25 PSI | AE3JFR 5DMD5 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI3 / 8 "3 / 8 "1 la 25 psi€254.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Regulator de presiune 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI 1/2 inch 1 până la 25 PSI
€283.89 /unitate