Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/4 LF 263A-B3-50PSI Regulator de presiune 1/4 inch 3 la 50 Psi | AE3JFQ 5DMD4

WATTS Regulator de presiune 1/4 LF 263A-B3-50PSI 1/4 inch 3 până la 50 Psi

În stoc
Articol: AE3JFQ Model: 1/4 LF 263A-B3-50PSICrucea Ref: 5DMD4
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
€258.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpAlama fără plumb
Înălţime4.375 "
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Lungime2.125 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Gama de reglare a presiunii3 la 50 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4365
Înălțimea navei (cm)12.85
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481801050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
WATTS 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI Regulator de presiune 3/8 inch 1 - 25 PSI | AE3JFR 5DMD5 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI3 / 8 "3 / 8 "1 la 25 psi€254.83
WATTS 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI Regulator de presiune 1/2 inch 1 - 25 PSI | AE3JFT 5DMD7 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI1 / 2 "1 / 2 "1 la 25 psi€283.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Regulator de presiune 1/4 LF 263A-B3-50PSI 1/4 inch 3 până la 50 Psi
€258.89 /unitate