Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 LF007-QT-PRESS Regulator dublu ansamblu supapă de reținere, Lf007, aliaj de cupru siliciu, dimensiune 1/2 inch, presă | CU9TVQ 429J25

WATTS Regulator 1/2 LF007-QT-PRESS Ansamblu supapă de reținere dublă, Lf007, aliaj de cupru siliciu, dimensiune 1/2 inch, presă

În stoc
Articol: CU9TVQ Model: 1/2 LF007-QT-PRESSCrucea Ref: 429J25

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€527.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WATTS 1 1/2 007M2-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului, 007, bronz, dimensiune 1 1/2 inch, NPT, 175 PSI | CU9TTN 793HG1 1 1/2 007M2-QTDispozitiv de prevenire a returului€1,614.54
WATTS 1 1/4 007M2-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului, 007, bronz, dimensiune 1 1/4 inch, NPT, 175 PSI | CU9TTP 793HG2 1 1/4 007M2-QTDispozitiv de prevenire a returului€1,387.12
WATTS 1/2 007-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului, 007, bronz, dimensiune 1/2 inch, NPT, 175 PSI | CU9TTQ 793HF7 1/2 007-QTDispozitiv de prevenire a returului€642.07
WATTS 1 1/2 LF007M2-QT-S Antirefluent, LF007, aliaj de cupru siliciu, dimensiune 1 1/2 inch, NPT | CU9TUB 793HL5 1 1/2 LF007M2-QT-SDispozitiv de prevenire a returului€2,182.31
WATTS 1 1/2 LF007M2-QT Antirefluent, LF007, aliaj de cupru siliciu, dimensiune 1 1/2 inch, presa | CU9TUC 793HH4 1 1/2 LF007M2-QTDispozitiv de prevenire a returului€1,691.04
WATTS 1 1/4 LF007M2-QT Antirefluent, LF007, aliaj de cupru siliciu, dimensiune 1 1/4 inch, presa | CU9TUD 793HH3 1 1/4 LF007M2-QTDispozitiv de prevenire a returului€1,502.44
WATTS 1 LF007M1-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului, LF007, aliaj de cupru siliciu, dimensiune de 1 inch, presă, 175 PSI | CU9TUE 793HH2 1 LF007M1-QTDispozitiv de prevenire a returului€670.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Regulator 1/2 LF007-QT-PRESS Ansamblu supapă de reținere dublă, Lf007, aliaj de cupru siliciu, dimensiune 1/2 inch, presă
€527.51 /unitate