Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 LF27 Filtru în linie V Oțel inoxidabil 1/2 FNPT x FNPT | AH2NGG 29YL66

WATTS 1/2 LF27 Filtru în linie V Oțel inoxidabil 1/2 FNPT x FNPT

În stoc
Element: AH2NGG Model: 1/2 LF27Crucea Ref: 29YL66
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
€98.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru în linie V.
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Înălţime2.625 "
Material carcasăAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Lungime2.75 "
Max. Temperatura fluidului210 grade F
Presiune maximă250 psi
Plasă0.025 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Suprafața ecranului (Sq.-In.)0.03 mp
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.51
Lățimea navei (cm)4.92
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiLăţimePreț
WATTS 1/8 LF27 Filtru în linie V Oțel inoxidabil 1/8 FNPT x FNPT | AH2NGD 29YL63 1/8 LF271.437 "1.75 "1 / 8 "1.75 "€51.99
WATTS 1/4 LF27 Filtru în linie V Oțel inoxidabil 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGE 29YL64 1/4 LF271-11/6 "1 11 / 16 "1 / 4 "1 11 / 16 "€56.45
WATTS 3/8 LF27 Filtru în linie V Oțel inoxidabil 3/8 FNPT x FNPT | AH2NGF 29YL65 3/8 LF272.187 "2.187 "3 / 8 "2.187 "€92.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1/2 LF27 Filtru în linie V Oțel inoxidabil 1/2 FNPT x FNPT
€98.93 /unitate