Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/8 LF27 Filtru în linie V Oțel inoxidabil 1/8 FNPT x FNPT | AH2NGD 29YL63

WATTS 1/8 LF27 Filtru în linie V Oțel inoxidabil 1/8 FNPT x FNPT

În stoc
Articol: AH2NGD Model: 1/8 LF27Crucea Ref: 29YL63
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
€51.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru în linie V.
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Înălţime1.437 "
Material carcasăAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Lungime1.75 "
Max. Temperatura fluidului210 grade F
Presiune maximă250 psi
Plasă0.025 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Suprafața ecranului (Sq.-In.)0.03 mp
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)6.19
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea conducteiLăţimePreț
WATTS 1/4 LF27 Filtru în linie V Oțel inoxidabil 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGE 29YL64 1/4 LF271-11/6 "1 11 / 16 "1 / 4 "1 11 / 16 "€56.45
WATTS 3/8 LF27 Filtru în linie V Oțel inoxidabil 3/8 FNPT x FNPT | AH2NGF 29YL65 3/8 LF272.187 "2.187 "3 / 8 "2.187 "€92.76
WATTS 1/2 LF27 Filtru în linie V Oțel inoxidabil 1/2 FNPT x FNPT | AH2NGG 29YL66 1/2 LF272.625 "2.75 "1 / 2 "2.75 "€98.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1/8 LF27 Filtru în linie V Oțel inoxidabil 1/8 FNPT x FNPT
€51.99 /unitate