Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/4 LFN388-C Disruptor de vid atmosferic 1/4 inch Fnpt | AG6RHP 46A958

WATTS 1/4 LFN388-C Disruptor de vid atmosferic 1/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AG6RHP Model: 1/4 LFN388-CCrucea Ref: 46A958
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
€305.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de vid atmosferic
ConformitateCSA
Tip conexiuneFNPT
Înălţime2 5 / 16 "
MaterialAlama cu plumb redus
Presiune maximă125 psi
Pecetluisilicon
Mărimea1 / 4 "
Temp. Gamă180 grade F
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)7.78
Lungimea navei (cm)5.55
Lățimea navei (cm)4.76
Codul HS8481301090

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMărimeaPreț
WATTS 3/8 LFN388-C Disruptor de vid atmosferic 3/8 inch Fnpt | AG6RHN 46A957 3/8 LFN388-C2.375 "3 / 8 "€397.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1/4 LFN388-C Disruptor de vid atmosferic 1/4 inch Fnpt
€305.17 /unitate