Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LF25AUB-HP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 85 Psi | AF8EEH 25CD04

WATTS 1 LF25AUB-HP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 85 Psi

În stoc
Articol: AF8EEH Model: 1 LF25AUB-HP-Z3Crucea Ref: 25CD04

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€511.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Înălţime8"
Lungime6"
MaterialAlama fără plumb
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea conductei1"
Setări presiune presetate85 psi
Gama de reglare a presiunii75 la 125 psi
FiltruNu
Tipul supapeiPresiune ridicata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)17.15
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481100020

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpTipul de intrareLungimeMaterialMax. Presiune de lucruMin. Temp.Preț
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Alama fără plumb--€431.86
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 inch | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Alama fără plumb--€351.59
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 1 inch | AE3JFC 5DMA7 1 LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Alama fără plumb--€562.69
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Alama fără plumb--€1,069.41
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/2 inch | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Alama fără plumb--€1,426.77
WATTS 2 LF 25AUBZ3 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "Alama fără plumb--€2,111.21
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Alama fără plumb--€303.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 LF25AUB-HP-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 85 Psi
€511.56 /unitate