Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1027B-0604 Tijă tată, admisie de 3/8 inch, 10.3 bar max. Presiune | BR9FNP 0666106

WATTS 1027B-0604 Tijă tată, intrare de 3/8 inch, 10.3 bar max. Presiune

În stoc
Articol: BR9FNP Model: 1027B-0604Crucea Ref: 0666106

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€28.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltijă
finalizareaPolipropilenă
Tipul de montajConector
Material de intrarePolipropilenă
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareÎmpinge
ConduceNu este prezent
MaterialPolipropilenă
Max. Presiune de lucru10.3 Bar
Mfr. Serie1027B
Min. Temp.33 de grade F
Material de ieșirePolipropilenă
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFilet mascul
În afara Dia.13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Detalii produs:

Tijă tată, intrare 3/8 inch, 10.3 bar max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMfr. SeriefinalizareaTipul de montajMin. Temp.Material de ieșireDimensiunea de ieșireÎn afara Dia.Material de intrarePreț
WATTS LF4727-1412 Tijă tată, intrare 3/4 inch, 13.8 bar max. Presiune | BR4GRV 0472056 LF4727-1412LF4727Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb3 / 4 "7 / 8 "Alama fără plumb€14.90
WATTS LF4727-1008 Tijă tată, admisie de 1/2 inch, 13.8 bar max. Presiune | BR6EQC 0472068 LF4727-1008LF4727Alama fără plumbAdaptor33 de grade FAlama fără plumb1 / 2 "5 / 8 "Alama fără plumb€28.76
WATTS 1027B-0402 Tijă tată, admisie de 1/4 inch, 10.3 bar max. Presiune | BR9HQE 0666104 1027B-04021027BPolipropilenăConector33 de grade FPolipropilenă1 / 8 "13 / 16 "Polipropilenă€27.24
WATTS 1027B-0606 Tijă tată, admisie de 3/8 inch, 10.3 bar max. Presiune | BR9HQG 0666107 1027B-06061027BPolipropilenăConector33 de grade FPolipropilenă3 / 8 "13 / 16 "Polipropilenă€27.75
WATTS 1027B-0806 Tijă tată, intrare de 1/2 inch, 10.3 bar max. Presiune | BR9HQH 0666108 1027B-08061027BPolipropilenăConector33 de grade FPolipropilenă3 / 8 "1"Polipropilenă€31.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1027B-0604 Tijă tată, intrare de 3/8 inch, 10.3 bar max. Presiune
€28.76 /unitate