WATTS 11/2 792F-HH SS Filtru duplex Flgd Filtru duplex 1 1/2 inch Filetat Ss | AD2FFT 3NXJ6

WATTS 11/2 792F-HH SS Filtru duplex Flgd Filtru duplex 1 1/2 inch Filet Ss

În stoc
Element: AD2FFT Model: 11/2 792F-HH SS Filtru Duplex FlgdCrucea Ref: 3NXJ6

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,397.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru duplex
Port de suflare (NPT)1-1/4 "
ClasăClasa de 150
ConexiuneCu flanșă
Tip flanșăClasa de 150
Înălţime21 "
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă275 Psi @ -20 grade F până la 100 grade F
Ecran304 SS
Dimensiune ecran.062 perf
Mărimea1.5 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)48.77
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăÎnălţimeMaterialPresiune maximăLăţimePreț
WATTS 11/2 791F-AH CI Filtru duplex Flgd Filtru duplex 1 1/2 inch cu flanșă Ci | AD2FFE 3NXH3 11/2 791F-AH Filtru duplex CI FlgdClasa de 12510 "Fontă200 Psi @ -20 grade F până la 150 grade F10 "€7,380.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 11/2 792F-HH SS Filtru duplex Flgd Filtru duplex 1 1/2 inch Filet Ss
€15,397.59 /unitate