Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1450F Supapă de umplere și de descărcare 1/2 inch 30 Psi Fier | AD6RWT 4A822

WATTS 1450F Supapă de umplere și de descărcare 1/2 inch 30 Psi Fier

În stoc
Element: AD6RWT Model: 1450FCrucea Ref: 4A822
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
€243.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă combinată de umplere și de descărcare
Material corpFier / Bronz
Material discsilicon
Presiunea setată din fabrică30 psi
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală5 5 / 16 "
Lungime totală6.5 "
Domeniul de presiune10 la 100 psi
Material scaunBronz
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 212 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de intrareLungime totalăDomeniul de presiunePreț
WATTS S1450F Supapă de umplere și de descărcare 1/2 inch 30 Psi Fier | AG6RJG 46A979 S1450FUniunea Solder7"10 la 25 psi€232.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1450F Supapă de umplere și de descărcare 1/2 inch 30 Psi Fier
€243.94 /unitate