WATTS 174A-Z3-T-030 Supapă de reducere a presiunii, admisie de 2 inchi, 250 grade. F, 30 Psi presiune de reducere | BP3ZHC 0279381

WATTS 174A-Z3-T-030 Supapă de reducere a presiunii, admisie de 2 inchi, 250 grade. F, 30 Psi presiune de reducere

Articol: BP3ZHC Model: 174A-Z3-T-030Crucea Ref: 0279381
€2,529.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Material corpBronz
Capacitate de descărcare3815000 btuh La 30 psi
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării2"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.250 de grade F
Mfr. Serie174A
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune30 la 150 psi
Presiunea de relief30 Psi

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii, admisie de 2 inch, 250 de grade. F, 30 Psi presiune de reducere

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS 174A-030 2 Supape de siguranță de presiune, dimensiune de 2 inchi, 30 psi, 3815000 Btu | BP2VVW 162A26 174A-030 23815000 btuh2"20 psi2"30 Psi€1,678.32
RFQ
WATTS 174A-030 1 supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 1 inch, 30 psi, 1,005000 Btu | BP3MHY 162A23 174A-030 11005000 btuh1"20 psi1"30 Psi€403.22
WATTS 174A-35 2 supape de reducere a presiunii, admisie de 2 inchi, 250 de grade. F, 35 Psi presiune de reducere | BP4NTR 0278031 174A-35 24250000 btuh La 35 psi2"25 psi2"35 Psi€2,298.09
RFQ
WATTS 174A-036 2 supape de reducere a presiunii, admisie de 2 inchi, 250 de grade. F, 36 Psi presiune de reducere | BP4NTT 0278032 174A-036 24344000 btuh La 36 psi2"26 psi2"36 Psi€2,298.09
RFQ
WATTS 174A-045 2 supape de reducere a presiunii, admisie de 2 inchi, 250 de grade. F, 45 Psi presiune de reducere | BP4NTU 0278035 174A-045 25130000 btuh La 45 psi2"35 PSI2"45 Psi€2,298.09
RFQ
WATTS 174A-55 2 supape de reducere a presiunii, admisie de 2 inchi, 250 de grade. F, 55 Psi presiune de reducere | BP4NTW 0278327 174A-55 26010000 btuh La 55 psi2"41 psi2"55 Psi€2,298.09
RFQ
WATTS 174A-050 2 supape de reducere a presiunii, admisie de 2 inchi, 250 grade. F, 50 Psi presiune de reducere | BP4NTY 0278328 174A-050 25575000 btuh La 50 psi2"38 psi2"50 Psi€2,147.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 174A-Z3-T-030 Supapă de reducere a presiunii, admisie de 2 inchi, 250 grade. F, 30 Psi presiune de reducere
€2,529.70 /unitate