WATTS 2 740 Supapă de siguranță 2 x 2-1/2 inch 30 Psi | AC8KTW 3AZD5

WATTS 2 740 Supapă de siguranță 2 x 2-1/2 inch 30 Psi

În stoc
Element: AC8KTW Model: 2 740Crucea Ref: 3AZD5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,536.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpFontă
BtuH5,250,000
Material discBuna-N
Presiunea setată din fabrică30 psi
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire2.5 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală11.625 "
Lungime totală6.75 "
Domeniul de presiune30 la 75 psi
Material scaunMetal
Material de primăvarăAlamă
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.23
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 2 740 Supapă de siguranță 2 x 2-1/2 inch 30 Psi
€1,536.03 /unitate