Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 100XL 125 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Mnpt x Fnpt | AC8KTP 3AZA4

WATTS 3/4 100XL 125 Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii Mnpt x Fnpt

În stoc
Element: AC8KTP Model: 3/4 100XL 125Crucea Ref: 3AZA4
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
€43.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de presiune și temperatură
Inaltimea corpului3.5 "
Material corpBronz
Lățimea corpului1.75 "
BtuH105,000
Presiunea setată din fabrică125 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Lungime coadăStandard
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lungimea termostatului4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Remontare automată (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/4 100XL 125 Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii Mnpt x Fnpt
€43.49 /unitate