Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 LBRVM1TXTXB-125 Supapă cu bilă și degajare, admisie de 3/4 inch, 180 de grade. F, 600 Psi presiune

În stoc
Articol: CA4EEZ Model: 3/4 LBRVM1TXTXB-125Crucea Ref: 0125569
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
€147.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Material corpBronz
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.180 de grade F
Mfr. SerieLFBRVM1
Min. Temp.40 de grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăPartea inferioară încărcată
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4599

Detalii produs:

Supapă cu bilă și de descărcare, admisie de 3/4 inch, 180 de grade. F, 600 Psi presiune

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp.Material de bilăMaterial corpConexiune la prizăTip OutletTip de portMaterial scaunMaterialul arboreluiPreț
WATTS BRVP-80 3/4 bilă și supapă de siguranță, admisie de 3/4 inch, 210 grade. F, 400 Psi presiune | BY8LKV 0531241 BRVP-80 3/4-VitonBronz-Pex sertizatCompletPTFEAlamă€210.04
WATTS LFBRVT-125 3/4 bilă și supapă de degajare, filet X filet X compresie, dimensiune 3/4 inch, 125 psi | CA2KAK 0125272 LFBRVT-125 3/4-40 grade FOţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumbFemelă filetată-CompletPTFE virginOţel inoxidabil€210.86
RFQ
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-125 Supapă cu bilă și scădere, admisie de 3/4 inch, 180 de grade. F, 600 Psi presiune | CA4EEU 0125563 3/4 LFBRVM1TXTXC-12540 de grade FAlamă cromatăBronz-Femelă filetatăCompletPTFEAlamă€160.54
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-80 Supapă cu bilă și scădere, admisie de 3/4 inch, 180 de grade. F, 600 Psi presiune | CA4EEV 0125564 3/4 LFBRVM1TXTXC-8040 de grade FAlamă cromatăBronz-Femelă filetatăCompletPTFEAlamă€170.82
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXP-125 Supapă cu bilă și de degajare, intrare de 3/4 inch, presiune 600 Psi | CA4EEW 0125566 3/4 LFBRVM1PXPXP-12540 de grade FAlamă cromatăBronz-cârlionțatCompletPTFEAlamă€160.54
WATTS 3/4 LFBRVM1SXSXP-80 Supapă cu bilă și de presiune, intrare de 3/4 inch, presiune 600 Psi | CA4EEX 0125567 3/4 LFBRVM1SXSXP-8040 de grade FAlamă cromatăBronz-cârlionțatCompletPTFEAlamă€178.16
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXC-125 Supapă cu bilă și scădere, intrare de 3/4 inch, presiune 600 Psi | CA4EEY 0125565 3/4 LFBRVM1PXPXC-12540 de grade FAlamă cromatăBronz-cârlionțatCompletPTFEAlamă€174.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/4 LBRVM1TXTXB-125 Supapă cu bilă și degajare, admisie de 3/4 inch, 180 de grade. F, 600 Psi presiune
€147.63 /unitate