Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS BRVP-80 3/4 bilă și supapă de siguranță, intrare 3/4 inch, 210 grade. F, 400 Psi presiune

În stoc
Articol: BY8LKV Model: BRVP-80 3/4Crucea Ref: 0531241

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€210.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa
ServomotorNu
AsamblateNu
Material de bilăViton
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării3 / 4 "
ConducePrezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieBRV
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletPex sertizat
Tip de portComplet
Material scaunPTFE
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Material de spălatPTFE
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54

Detalii produs:

Supapă cu bilă și de descărcare, admisie de 3/4 inch, 210 de grade. F, 400 Psi presiune

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp.Material de bilăMaterial corpConexiune la prizăTip OutletTip de portMaterial scaunMaterialul arboreluiPreț
WATTS LFBRVT-125 3/4 bilă și supapă de degajare, filet X filet X compresie, dimensiune 3/4 inch, 125 psi | CA2KAK 0125272 LFBRVT-125 3/4-40 grade FOţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumbFemelă filetată-CompletPTFE virginOţel inoxidabil€210.86
RFQ
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-125 Supapă cu bilă și scădere, admisie de 3/4 inch, 180 de grade. F, 600 Psi presiune | CA4EEU 0125563 3/4 LFBRVM1TXTXC-12540 de grade FAlamă cromatăBronz-Femelă filetatăCompletPTFEAlamă€147.63
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-80 Supapă cu bilă și scădere, admisie de 3/4 inch, 180 de grade. F, 600 Psi presiune | CA4EEV 0125564 3/4 LFBRVM1TXTXC-8040 de grade FAlamă cromatăBronz-Femelă filetatăCompletPTFEAlamă€147.63
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXP-125 Supapă cu bilă și de degajare, intrare de 3/4 inch, presiune 600 Psi | CA4EEW 0125566 3/4 LFBRVM1PXPXP-12540 de grade FAlamă cromatăBronz-cârlionțatCompletPTFEAlamă€147.63
WATTS 3/4 LFBRVM1SXSXP-80 Supapă cu bilă și de presiune, intrare de 3/4 inch, presiune 600 Psi | CA4EEX 0125567 3/4 LFBRVM1SXSXP-8040 de grade FAlamă cromatăBronz-cârlionțatCompletPTFEAlamă€147.63
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXC-125 Supapă cu bilă și scădere, intrare de 3/4 inch, presiune 600 Psi | CA4EEY 0125565 3/4 LFBRVM1PXPXC-12540 de grade FAlamă cromatăBronz-cârlionțatCompletPTFEAlamă€147.63
WATTS 3/4 LBRVM1TXTXB-125 Supapă cu bilă și de presiune, admisie de 3/4 inch, 180 de grade. F, 600 Psi presiune | CA4EEZ 0125569 3/4 LBRVM1TXTXB-12540 de grade FAlamă cromatăBronz-Femelă filetatăCompletPTFEAlamă€147.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BRVP-80 3/4 bilă și supapă de siguranță, intrare 3/4 inch, 210 grade. F, 400 Psi presiune
€210.04 /unitate