Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 LF 009QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE3JGZ 5DMJ1

WATTS 3/4 LF 009QT Dispozitiv de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă

În stoc
Articol: AE3JGZ Model: 3/4 LF 009QTCrucea Ref: 5DMJ1
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
€814.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Material corpAlama fără plumb
ConexiuneIPS
Lungime10.75 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4165
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial corpConexiuneMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț
WATTS 1 LF009M2-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QXP 26X125 1 LF009M2-QT14.5 "Bronz fără plumbNPT180 grade F----€952.57
WATTS 3/4 LF009M3-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QXQ 26X126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Bronz fără plumbNPT180 grade F----€842.38
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QYA 26X139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "Bronz fără plumbNPT180 grade F----€872.97
WATTS 1 LF009M2-QT-S Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QYB 26X140 1 LF009M2-QT-S18.25 "Bronz fără plumbNPT180 grade F----€1,064.52
WATTS 1/2 LF 009QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE3JGY 5DMJ0 1/2 LF 009QT10 "Alama fără plumbIPS180 grade F----€773.19
WATTS 11/2 LF 009QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Alama fără plumbIPS180 grade F----€1,742.91
WATTS 2 LF 009QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AE3JHC 5DMJ4 2 LF 009QT21.375 "Alama fără plumbIPS180 grade F----€1,904.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/4 LF 009QT Dispozitiv de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă
€814.98 /unitate