Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/4 LF 530-C STD Supapă de descărcare reglabilă 3/4 x 1/2 inch | AE3JEV 5DLZ2

WATTS 3/4 LF 530-C STD Supapă de degajare reglabilă 3/4 x 1/2 inch

În stoc
Articol: AE3JEV Model: 3/4 LF 530-C STDCrucea Ref: 5DLZ2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€122.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță reglabilă calibrată
Material corpAlama fără plumb
Material discBuna-N
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală3"
Lungime totală1.625 "
Domeniul de presiune50 la 175 psi
Material scaunBuna-N
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 180 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
WATTS 1/2 LF 530-C STD Supapă de descărcare reglabilă 1/2 inch 175 Psi | AE3JEU 5DLZ1 1/2 LF 530-C STD1 / 2 "€111.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/4 LF 530-C STD Supapă de degajare reglabilă 3/4 x 1/2 inch
€122.10 /unitate