Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 LF 530-C STD Supapă de descărcare reglabilă 1/2 inch 175 Psi | AE3JEU 5DLZ1

WATTS 1/2 LF 530-C STD Supapă de degajare reglabilă 1/2 inch 175 Psi

În stoc
Articol: AE3JEU Model: 1/2 LF 530-C STDCrucea Ref: 5DLZ1
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
€111.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță reglabilă calibrată
Material corpAlama fără plumb
Material discBuna-N
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală3"
Lungime totală1.625 "
Domeniul de presiune50 la 175 psi
Material scaunBuna-N
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 180 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
WATTS 3/4 LF 530-C STD Supapă de descărcare reglabilă 3/4 x 1/2 inch | AE3JEV 5DLZ2 3/4 LF 530-C STD3 / 4 "€122.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1/2 LF 530-C STD Supapă de degajare reglabilă 1/2 inch 175 Psi
€111.77 /unitate