Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEKS 1155000 Șurub de foraj, dimensiune filet 1/4-14, lungime 2 inchi, 250 buc | AC6VHE 36K107

TEKS 1155000 Șurub de foraj, dimensiune filet 1/4-14, lungime 2 inch, 250 buc.

În stoc
Articol: AC6VHE Model: 1155000Crucea Ref: 36K107
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
€212.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Dimensiunea punctului de forajTeks 3
Tipul de unitateHex intern
Dimensiunea șoferului3 / 8 "
finalizareaClimaseal
Unghiul capului90 grade
Culoarea capuluiGri
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.23 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.375 "
Lungime2"
MaterialOțel C1022
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
Tipimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318140000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEKS 1155000 Șurub de foraj, dimensiune filet 1/4-14, lungime 2 inch, 250 buc.
€212.73 /ambalaj